SGST 50-13-1.2-9Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336586
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3336586
EAN / GTIN 7291075389265
Codice del produttore 3336586
Numero-L L24130 23

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1590 rpm