SGST 50-13-1.2-9Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Č. pol.: 3336586
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SLIMSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336586
EAN/GTIN 7291075389265
Číslo výrobcu 3336586
Číslo L L24130 23

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 12,5 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 9, šířka řezu (CW) 1,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Maximální otácky (otáckyX) 1590 otácky

Vhodné výrobky

Vložky