SGST 50-13-1.2-9Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3336586
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SLIMSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336586
EAN / GTIN 7291075389265
Gyártó száma 3336586
L-szám L24130 23

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 12,5 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 9, šířka řezu (CW) 1,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágási szélesség (CW) 1,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GFT 1,2J-0,14
  • Merítési szög max (RPMX) 1590 ford/perc

Megfelelő termékek

Betétek