SGST 50-13-1.2-9Z Freză cu canelură îngustă pentru Plăcuță de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol.: 3336586
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3336586
EAN / GTIN 7291075389265
Număr producător 3336586
L-Număr L24130 23

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură îngustă pentru Plăcuță de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GFT 1.2J-0.14
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1590 rpm