MT LNHT 4006 4ABUT IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna American Buttress

Codice art.: 3323553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323553
EAN / GTIN 7291075377019
Codice del produttore 3323553
Numero-L L24290 127

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 40 mm, Insert Thickness Total (S1) 6.3 mm, Larghezza inserto (W1) 20 mm, Passo del filetto (TP) 6.35 mm, Filetti per pollice (TPI) 4 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 40 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 6.3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Passo del filetto (TP) 6.35 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 4 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto