• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 4006 4ABUT IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatte für die Herstellung von amerikanischen Sägezahngewinden

Artikel-Nr.: 3323553
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323553
EAN / GTIN 7291075377019
Herstellernummer 3323553
L-Nummer L24290 127

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 6.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm, Gewindesteigung (TP) 6.35 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 4 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 6.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Gewindesteigung (TP) 6.35 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 4 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen