MTF D4.00-4-1.25-40 Frese a manicotto per filettatura

Codice art.: 3323562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3323562
EAN / GTIN 7291075377514
Codice del produttore 3323562
Numero-L L24090 227

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.575″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″