HM390 SM D040-49-4-16-10 Frese a manicotto ad elica estesa per inserti triangolari HM390 TPKT 1003 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3322870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3322870
EAN / GTIN 7291075431391
Codice del produttore 3322870
Numero-L L23980 849

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.8 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 49 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 49 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Overall Length (OAL) 65 mm

Prodotti correlati

Inserti