HM390 SM D040-49-4-16-10 Héjmarók

Cikkszám: 3322870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3322870
EAN / GTIN 7291075431391
Gyártó száma 3322870
L-szám L23980 849

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 38,8 mm, vágási átmérő (DC) 40 mm, vágóelemek száma (CICT) 28, vágási hossz max (APMX) 49 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 65 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38,8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 28
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 49 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 1003
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm

Megfelelő termékek

Betétek