HM390 SM D040-49-4-16-10 Rezkarji s spiralno stranico za HM390 TPKT 1003 Trigon ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3322870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322870
EAN/GTIN 7291075431391
Številka proizvajalca 3322870
L-število L23980 849

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 38,8 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih elementov (CICT) 28, dolžina reza maks. (APMX) 49 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38,8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 28
  • Dolžina reza maks (APMX) 49 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Opis rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki