HM390 SM D040-49-4-16-10 Extended Flute Shell Mills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3322870
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322870
EAN/GTIN 7291075431391
Nummer fabrikant 3322870
L-nummer L23980 849

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38,8 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijplaten (CICT) 28, snijkantlengte max. (APMX) 49 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38,8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 28
  • Snijlengte max. (APMX) 49 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Totale lengte (OAL) 65 mm

Geschikte producten

Inserts