• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 SM D040-49-4-16-10 Wendelschaft-Aufsteckfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon- Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3322870
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322870
EAN / GTIN 7291075431391
Herstellernummer 3322870
L-Nummer L23980 849

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 49 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 49 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten