HM390 SM D040-49-4-16-10 Nástrčné frézy nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TPKT 1003 se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3322870
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322870
EAN/GTIN 7291075431391
Číslo výrobcu 3322870
Číslo L L23980 849

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 38,8 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných prvků (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 49 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 49 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Vhodné výrobky

Vložky