H490 SM D050-47-4-22-12 Frese ad elica estesa per inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 12 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3310666
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3310666
EAN / GTIN 7291075497601
Codice del produttore 3310666
Numero-L L23910 102202

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Massima profondità di taglio (APMX) 47 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 68 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 48 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 50 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Massima profondità di taglio (APMX): 47 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-R
  • Overall Length (OAL): 68 mm