H490 SM D050-47-4-22-12 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 12 con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3310666
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3310666
EAN / GTIN 7291075497601
Número del fabricante 3310666
Número L L23910 102202

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 48 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 50 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 47 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-R
  • Longitud total (OAL): 68 mm