H490 SM D050-47-4-22-12 Push-on spiraalfrezen voor H490 ANKX 12 dubbelzijdige rechthoekige wisselplaten met 4 spiraalvormige snijkanten.

Artikelnummer: 3310666
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3310666
EAN/GTIN 7291075497601
Nummer fabrikant 3310666
L-nummer L23910 102202

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met roloppervlak, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm, snijdiameter (DC) 50 mm, aantal snijplaten (CICT) 16, snijlengte max. (APMX) 47 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 68 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 48 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
  • Snijdiameter (DC): 50 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 16
  • Maximale snijlengte (APMX): 47 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-R
  • totale lengte (OAL): 68 mm