• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

H490 SM D050-47-4-22-12 šroubové frézy pro H490 ANKX 12 oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 spirálovými řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3310666
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3310666
EAN / GTIN 7291075497601
Číslo výrobce 3310666
L-číslo L23910 102202

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 48 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 16, délka řezu max. (APMX) 47 mm, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 48 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 16
  • Maximální délka řezu (APMX): 47 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Označení vložky (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-R
  • celková délka (OAL): 68 mm