H490 SM D050-47-4-22-12 fraises cylindriques enfichables pour plaquettes rectangulaires double face H490 ANKX 12 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: 3310666
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3310666
EAN / GTIN 7291075497601
Réf. fabricant 3310666
Article hors catalogue L23910 102202

Description

Description:

Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 48 mm, diamètre de coupe (DC) 50 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 16, longueur de coupe max. (APMX) 47 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 4, longueur totale (OAL) 68 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 48 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 50 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 47 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-R
  • Longueur hors tout (OAL): 68 mm