{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | TORCOFIX SE | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Colore | blue; silver | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica | 502,3 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica | 25 mm | |
| Larghezza utensile di manovra | 44 mm | |
| Altezza utensile di manovra | 44 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia min., Nm | 60 | |
| Momento torcente max., Nm | 300 | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| Materiale utensile | acciaio bonificato | |
| Superficie dell´utensile | es. termoverniciata | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
| Unità di misura suddivisione scala | Nm | |
| Suddivisione scala, 1 tacca | 10 Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Precisione della coppia in senso orario | 3 % | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 3 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 570 mm | |
| Peso totale | 1.400 g |
| Codice articolo | 3278557 | |
| EAN / GTIN | 4010886962411 | |
| Codice del produttore | 3278557 | |
| Numero-L | L60160 5441 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |