TorcoFix SE 60-300 Nm

Cod articol.: 3278557
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 10 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 570 mm
Greutate totală 1.400 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 25 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea albastru; argintiu
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 502,3 mm
Lăţime Piesă de ieșire 44 mm
Înălțime secțiune de ieșire 44 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 60
Cuplu max., Nm 300
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Suprafața sculei acoperit cu vopsea pulbere
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 3278557
EAN / GTIN 4010886962411
Număr producător 3278557
L-Număr L60160 5441
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu receptacul dreptunghiular pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât cea de +/- 4 % cerută în standard
Inclusă. certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (schimbați instrumentul de inserție pentru schimbarea direcției)
Receptacul dreptunghiular 14x18 mm incl. Ajutor de ejecție
Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
Cu vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei; Setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
Alinierea verticală a scalei, prin urmare, setarea cuplului este potrivită pentru stângaci și dreptaci
Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare,
Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
Incluzând protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Dispozitiv anti-ruliu, împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 44 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 570 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 502,3 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
  • Diviziunea scării: 10
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .