Clé dynamométrique TORCOFIX SE 14x18 60-300 Nm

Réf.: 3278557
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Graduation 1 trait 10 Nm
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 570 mm
Poids total 1 400 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 25 mm
Emballage Valises en plastique
Couleur bleu; argent
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 502,3 mm
Largeur pièce d’entraînement 44 mm
Hauteur pièce d’entraînement 44 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 60
Couple max., Nm 300
Matériau outil acier pour traitement thermique
Surface outil revêtement par poudre
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 3278557
EAN / GTIN 4010886962411
Réf. fabricant 3278557
Article hors catalogue L60160 5441
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
Clé dynamométrique à douille carrée réglable, déblocable et robuste pour l'industrie et le commerce
Version:
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme
Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil d'insertion pour changer de direction)
Support rectangulaire 14x18 mm avec aide à l'éjection
Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
Etiquetage des unités intégré dans le cadre de la balance et protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation,
Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 570 mm
  • Longueur d'étalonnage: 502,3 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas