Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pro řízené pravostranné a levostranné utahování (pro změnu směru vyměňte zasouvací nástroj)
Obdélníková nádoba 14x18 mm vč. Vyhazovací pomůcka
Robustní trubková ocelová konstrukce s matným práškovým nástřikem a vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozené polohy ruky při uchopení
Zřetelně viditelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průhledové okénko chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot; lbf-ft nastavení pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
Nápis jednotky integrovaný v rámu stupnice a chráněný proti oděru pomocí průzoru,
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.
Charakteristika:
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 44 mm
- Celková výška [mm]: 44 mm
- Celková délka [mm]: 570 mm
- Kalibrační délka [mm]: 502,3 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Bezpečnostní pojistka
- Rozdělení stupnice: 10
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Komunální služby
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn