{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro testa D | 70 mm | |
| Angolo di affilatura α | 60 grado | |
| Area di lavoro min. Amin | 8 mm | |
| Area di lavoro max. Amax | 80 mm | |
| Attacco lato macchina | CM4 | |
| Con ammortizzazione | sì | |
| Lunghezza utile L2 | 56,5 mm | |
| Verso di inserimento | A destra; A sinistra | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | no | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 1,8 kg | |
| Tipo di prodotto | Trascinatore |
| Codice articolo | 327520 4 | |
| Codice del produttore | 088174 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |