Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de base d’entraîneurs frontaux avec cône morse 4

Réf.: 327520 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 4
⌀ corps max. 70 mm
Longueur àpd de broche 56,5 mm
Poids 1,8 kg
Type de produit Entraîneurs frontaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327520 4
Réf. fabricant 088174

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement -⌀ 8 − 80 mm.
  • Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.
  • Le réaffûtage de la pointe ne pose pas de problème.
  • Sans pointe de centrage, sans disque d'entraînement.
  • Tous les disques d'entraînement 32 7600 − 32 7650 et les pointes de centrage 32 7660 sont adaptés au corps de base réf. 3 − 6.
  • Adaptés à la rotation gauche et droite.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Remarque(s):

Pièce correspondant à 321750 et 321770.