Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Korpusy zabieraków czołowych, ze stożkiem MK, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 327520 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica głowicy D 70 mm
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Długość użytkowa L2 56,5 mm
Min. zakres roboczy Amin 8 mm
Maks. zakres roboczy Amax 80 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK4
Z amortyzacją zak
Kierunek używania Strona lewa; Strona prawa
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 1,8 kg
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327520 4
Numer producenta 088174
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 8 − 80 mm.
  • Wstępnie naprężony, przesuwny osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
  • Kieł nadaje się do ostrzenia.
  • Bez kła centrującego, bez tarcz zabierakowych.
  • Do korpusów o wielk. 3 − 6 pasują wszystkie tarcze zabierakowe nr 327600 − 327650 oraz kły centrujące nr 327660
  • Do biegu w prawo- i w lewo.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Wskazówka:

Odpowiednik 321750 i 321770.