Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní těleso čelního unášeče s Morse kuželem, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 327520 4

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy D 70 mm
Úhel špičky α 60 stupně
Užitná délka L2 56,5 mm
Pracovní rozsah min. Amin 8 mm
Pracovní rozsah max. Amax 80 mm
Upínač na straně stroje MK4
S absorpcí nárazů ano
Směr při použití Vlevo; Vpravo
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 1,8 kg
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327520 4
Číslo výrobce 088174
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Úhel hrotu 60°, ⌀ upínacího kruhu 8 − 80 mm.
  • Předepnutý, axiálně nastavitelný balík talířových pružin slouží k opření středicího hrotu, vyrovnává různé hloubky středů.
  • Hrot lze bez problémů dobrušovat.
  • Bez středicího hrotu, bez unášecích kotoučů.
  • K základním tělesům vel. 3 − 6 se hodí všechny unášecí kotouče č.Nr. 327600 − 327650 a středicí hroty č. 327660.
  • Vhodné pro pravý a levý chod.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Poznámka:

Protikus k 321750 a 321770.