{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Overall length L | 38 mm | |
| Head diameter D | 43 mm | |
| Clamping diameter D1 | 8 mm | |
| Min. working range Amin | 9 mm | |
| Max. working range Amax | 16 mm | |
| Suitable centring point diameters D1 | 4 mm | |
| Direction of action | right-hand | |
| Type of product | driving plate |
| Codice articolo | 327600 9-16 | |
| Codice del produttore | 088061 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |