Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Menabrida sinistro, ⌀ Campo di impiego: 21-40mm

Codice art.: 327650 21-40

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 30 mm
Diametro testa D 43 mm
Diametro circonferenza di serraggio D1 20 mm
Area di lavoro min. Amin 21 mm
Area di lavoro max. Amax 40 mm
Diametro della punta pilota adatta D1 6 mm
Verso di inserimento A sinistra
Tipo di prodotto Menabrida

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327650 21-40
Codice del produttore 089085
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida con inserti trascinatori intercambiabili in metallo duro.

Uso:

Per l’ampliamento oppure per la sostituzione del campo d’impiego degli assortimenti n. art. 327450; 327460 e per corpo base n. art. 327520; 327540.