Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi base dei mandrini trascinatori con cono Morse, Cono Morse: 3

Codice art.: 327520 3

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro testa D 70 mm
Angolo di affilatura α 60 grado
Area di lavoro min. Amin 8 mm
Area di lavoro max. Amax 80 mm
Attacco lato macchina MK3
Con ammortizzazione
Lunghezza utile L2 54 mm
Verso di inserimento A destra; A sinistra
Punte pilota intercambiabili incluse no
Utilizzo Tornitura
Peso 1,6 kg
Tipo di prodotto Trascinatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327520 3
Codice del produttore 088173
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo cuspide 60°, ⌀ dimensione di trascinamento: 8 − 80 mm.
  • Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspide e compensano le profondità del centro.
  • La punta può essere riaffilata senza difficoltà.
  • Senza cuspide, senza menabrida.
  • Per i corpi base Dim. 3 − 6 sono adatti tutti i menabrida n. art.327600327650 e le cuspidi n. art. 327660.
  • Per rotazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Nota:

Pezzo complementare relativamente al n. art. 321750 e 321770.