Contropunta rotante con indicazione della pressione, Cono Morse: 4

Codice art.: 321760 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 226,5 mm
Diametro testa D 72 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 60 grado
Diametro della punta superiore D1 35 mm
Cono smussato nella parte anteriore no
Attacco lato macchina CM4
Lunghezza codolo LS 108 mm
Con foro filettato per l’estrazione no
Con superfici di serraggio no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione
Lunghezza utile L2 37 mm
Mezza punta pilota no
Punte pilota intercambiabili incluse no
Con indicazione della pressione si
Utilizzo Tornitura
Peso 2,6 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321760 4
EAN / GTIN 4069515008365
Codice del produttore 321760 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • La pressione da impostare (forza di serraggio) può essere letta direttamente dal livello in kN sul manometro.
  • Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Utensile temprato e rettificato.
  • Cuscinetti di precisione per carichi assiali elevati e un’elevata precisione di concentricità radiale.
  • Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione.
  • Compensazione assiale mediante gruppo di molle.

Angolo cuspide 60°.

Uso:

Ovunque sia necessario mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.
  • Come contropunta per i mandrini trascinatori n. art. 327400327403, 327455 - 327465, poiché i trascinatori devono essere di volta in volta aggraffati al pezzo da lavorare.
  • Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell’elevato calore dell’asportazione di truciolo.
  • Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.
  • Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.