{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Morse kužeľ | MK4 | |
| ⌀ puzdra D | 72 mm | |
| Úžitková dĺžka B | 124 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 16 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 35 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | |
| Dĺžka hrotu C | 37 mm | |
| pre hmotnosť obrobku | 850 kg | |
| maximálna axiálna upínacia sila | 1 000 daN | |
| Dráha pružiny | 1,7 mm | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 321760 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515008365 | |
| Číslo výrobcu | 321760 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |