{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Lungimea totală L | 226,5 mm | |
| Diametrul capului D | 72 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 60 grade | |
| Cel mai mare diametru al vârfului D1 | 35 mm | |
| Con tocit pe partea din față | nu | |
| Lungimea vârfului L3 | 37 mm | |
| Lungime utilă L2 | 124 mm | |
| Lungimea capului L1 | 116,5 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | CM4 | |
| Lungimea cozii LS | 108 mm | |
| Cu filet de distanţare | nu | |
| Cu suprafete de prindere | nu | |
| Cuvârf de carbură | nu | |
| Cu amortizarea şocurilor | da | |
| Jumătate punct central | nu | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | nu | |
| Cu afişajul presiunii | da | |
| Utilizare | Strunjire | |
| Greutate | 2,6 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 321760 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515008365 | |
| Număr producător | 321760 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |