{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Lunghezza complessiva L | 193 mm | |
| Diametro testa D | 66 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 60 grado | |
| Diametro della punta superiore D1 | 28 mm | |
| Cono smussato nella parte anteriore | no | |
| Lunghezza punta L3 | 24 mm | |
| Lunghezza utile L2 | 112 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 106 mm | |
| Attacco lato macchina | MK3 | |
| Lunghezza codolo LS | 108 mm | |
| Con foro filettato per l’estrazione | no | |
| Con superfici di serraggio | no | |
| Con punta in metallo duro | no | |
| Con ammortizzazione | sì | |
| Mezza punta pilota | no | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | no | |
| Con indicazione della pressione | si | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 1,9 kg | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 321760 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008358 | |
| Codice del produttore | 321760 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |