Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 321760 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka L 226,5 mm
Průměr hlavy D 72 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 35 mm
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka špičky L3 37 mm
Užitná délka L2 124 mm
Délka hlavy L1 116,5 mm
Upínač na straně stroje MK4
Délka stopky LS 108 mm
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ano
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
S indikátorem tlaku ano
Použití Soustružení
Hmotnost 2,6 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321760 4
EAN / GTIN 4069515008365
Číslo výrobce 321760 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Tlak, který má být nastaven (upínací síla), lze číst přímo na průhledítku tlakoměru v kN.
  • Krátká, stabilní konstrukce s dlouze vedenou osou. Nástroj kalený a jemně broušený.
  • Přesné uložení pro vysoké axiální zatížení a vysokou přesnost soustřednosti.
  • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové trvalým mazáním.
  • Kompenzace délky svazkem pružin.

Úhel hrotu 60°.

Použití:

Všude tam, kde je nutno udržovat upínací tlak v určitých mezích, aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
  • Jako protihrot k čelním unášečům č. 327400 − 327403, 327455 – 327465, protože unášeče je nutné pokaždé zamáčknout do obrobku.
  • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
  • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
  • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.