Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Contropunta rotante con indicazione della pressione analogica, Cono Morse: 3

Codice art.: 321730 3

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Energy Harvesting
Lunghezza complessiva L 188 mm
Diametro testa D 60 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 60 grado
Diametro della punta superiore D1 28 mm
Lunghezza punta L3 31 mm
Lunghezza utile L2 107 mm
Attacco lato macchina MK3
Con foro filettato per l’estrazione
Ghiera di estrazione inclusa si
Con ammortizzazione
Escursione elastica 3,7 mm
Peso del pezzo max. 250 kg
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Forza assiale 9,5 kN
Con indicazione della pressione si
Utilizzo Tornitura
Peso 2,2 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321730 3
EAN / GTIN 4045197947864
Codice del produttore 321730 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • La pressione di serraggio presente può essere letta direttamente sul corpo base mediante visualizzazione analogica o digitale.
  • La cuspide è sostenuta da molle a tazza con un’escursione elastica di circa 3,7 mm nella modalità analogica e di 2,6 mm o 2,8 mm nella modalità digitale.
  • Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Cuspide temprata e rettificata.
  • Massima precisione grazie al sistema di supporto di precisione a evolvente.
  • Con foro filettato per estrazione e ghiera di estrazione.
  • Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione.

Angolo cuspide 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ovunque sia necessario mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.
  • Come contropunta per i mandrini trascinatori idromeccanici n. art. 327451327541, poiché i trascinatori devono essere di volta in volta aggraffati al pezzo da lavorare.
  • Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell’elevato calore dell’asportazione di truciolo.
  • Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.
  • Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.