{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| Diametro testa D | 60 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 30 grado; 60 grado | |
| Diametro della punta superiore D1 | 14 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 10 mm | |
| Attacco lato macchina | CM4 | |
| Con foro filettato per l’estrazione | sì | |
| Ghiera di estrazione inclusa | si | |
| Con superfici di serraggio | sì | |
| Peso del pezzo max. | 800 kg | |
| Numero max. giri | 10.000 min-1 | |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | sì | |
| Numero di punte pilota | 6 pz. | |
| Angolo di affilatura incluso | 30 grado; 60 grado | |
| Utilizzo | Rettifica; Tornitura | |
| Normativa | DIN 228 | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 321336 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515049573 | |
| Codice del produttore | 321336 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |