• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Contropunta rotante con cuspidi di ricambio, Cono Morse: 3

Codice art.: 321265 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Numero massimo giri 12.000 min-1
Per peso del pezzo 400 kg
Lunghezza 1 56 mm
L2 10 mm
⌀ Esterno D1 12 mm
⌀ Codolo D2 25 mm
Per codice a colori K12
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Codice del produttore 321265 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Cuspide prolungata e ghiera di estrazione, per macchine CNC.
  • Utensile completo temprato e rettificato.
  • Cuscinetto volvente speciale per carichi e numero di giri elevati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per carico e numero di giri elevati, speciale per macchine a CN.
Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n. art. 320627 - 320631.

Nota:

Ghiera di estrazione per macchine a CN per poter estrarre la punta dal cannotto della contropunta.
Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.

Download & documenti

Prodotti correlati