{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Länge gesamt L | 63 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 60 mm | |
| Ausführung Zentrierspitze | mitlaufend | |
| Spitzenwinkel α | 30 Grad; 60 Grad | |
| größter Spitzen-Durchmesser D1 | 14 mm | |
| Kopflänge L1 | 10 mm | |
| Aufnahme maschinenseitig | MK4 | |
| mit Abdrückgewinde | ja | |
| Abdrückmutter enthalten | ja | |
| mit Spannflächen | ja | |
| Werkstückgewicht max. | 800 kg | |
| Drehzahl max. | 10 000 min-1 | |
| Rundlauffehler max. | 0,005 mm | |
| auswechselbare Zentrierspitzen enthalten | ja | |
| Anzahl Zentrierspitzen | 6 St. | |
| enthaltene Spitzenwinkel | 30 Grad; 60 Grad | |
| typische Verwendung | Drehen; Schleifen | |
| Norm | DIN 228 | |
| Produktart | Zentrierspitze |
| Artikelnummer | 321336 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515049573 | |
| Herstellernummer | 321336 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |