• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Roterende pinol med indsatser, Morsekonus: 4

Art.-nr.: 321336 4

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Samlet længde L 63 mm
Hoved-diameter D 60 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 30 grader; 60 grader
Største spids-diameter D1 14 mm
Hovedlængde L1 10 mm
Holder, på maskinside MK4
Med aftrykningsgevind ja
Pressemøtrik medfølger ja
Med spændeflader ja
Emnevægt maks. 800 kg
Maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Udskiftelige centreringsspidser medfølger ja
Antal centreringsspidser 6 stk.
Medfølgende tipvinkler 30 grader; 60 grader
Anvendelse drejning; slibning
Standard DIN 228
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321336 4
EAN/GTIN 4069515049573
Producentnummer 321336 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Anvendelse:

Tilgængelighed; Meget høj rundløbsnøjagtighed takket være high-end-lejer; Også velegnet til slibeopgaver. Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.

Leveringsomfang:

1 pinol med aftrykningsmøtrik nr. 321265, 1 x kopikørner 60° / 30° af hver, lille kopikørner 60°, stor kopikørner 60°, konus 60°, hulkonus 60°, hulkørner 60°. Inklusive systemboks med skumindlæg.

Bemærk:

Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken. Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.