• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Contropunta rotante con inserti, Cono Morse: 2

Codice art.: 321336 2

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321336 2
EAN / GTIN 4069515049559
Codice del produttore 321336 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Cuspide prolungata e ghiera di estrazione, specialmente per macchine CNC.
  • Utensile completo temprato e rettificato.
  • Cuscinetti volventi speciali per carichi elevati, anche a un numero di giri elevato.
  • Cuspide temprata integralmente, affilabile più volte.
  • Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.
  • Una guarnizione speciale impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare.

Uso:

Accessibilità; precisione di rotazione molto elevata grazie alla tecnologia di cuscinetti High-End; adatto anche per applicazioni di rettifica. Per carico e numero di giri elevati, speciale per macchine a CN.

Fornitura:

1 contropunta rotante con dado di estrazione n. art. 321265, per 1 x bulino a copiare 60° / 30°, bulino appuntito piccolo 60°, bulino appuntito grande 60°, cono 60°, cono cavo 60°, bulino cavo 60°. Box modulare incluso con inserto in espanso.

Nota:

Ghiera di estrazione per macchine a CN per poter estrarre la punta dal cannotto della contropunta. Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.