DCNT099-027-12.7-7/16UNF Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203901
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203901
EAN / GTIN 7291075379938
Gyártó száma 3203901
L-szám L24040 183

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,39 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 2,066 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,39”
  • Vágási átmérő 2 (DC_2): 0,65”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,39”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,374”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,39”
  • Perem átmérője (DF): 0,709”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
  • Teljes hossz (OAL): 2,066”
  • Pont hossza (PL): 0,06”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Lépéshossz (SDL): 1,06”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése