DCNT099-027-12.7-7/16UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203901
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203901
EAN/GTIN 7291075379938
Nummer fabrikant 3203901
L-nummer L24040 183

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,39″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 2,066″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,39″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 0,65″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,39″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,374″
  • decimale equivalent: 0,39″
  • flensdiameter (DF): 0,709″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 2,066″
  • -puntlengte (PL): 0,06″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,06″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles