• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT099-027-12.7-7/16UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3203901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203901
EAN / GTIN 7291075379938
Herstellernummer 3203901
L-Nummer L24040 183

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.39″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.066″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.39″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.65″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.39″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.374″
  • Nenndurchmesser: 0.39″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.709″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
  • Gesamtlänge (OAL): 2.066″
  • Point Length (PL): 0.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″