• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DRG-MF-25R-2.25D-32A-13 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203448
EAN / GTIN 7291075347586
Codice del produttore 3203448
Numero-L L24150 213

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 56.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 13...
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 69 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 61 mm
  • Lunghezza utile (LU) 56.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto