DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203445
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203445
EAN / GTIN 7291075347555
Codice del produttore 3203445
Numero-L L24150 206

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Overall Length (OAL) 83.5 mm, Lunghezza utile (LU) 31.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 07...
  • Overall Length (OAL) 83.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 38.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 31.5 mm