DRG-MF-25R-2.25D-32A-13 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203448
EAN / GTIN 7291075347586
Gyártó száma 3203448
L-szám L24150 213

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 130 mm, funkční délka (LU) 56,5 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap jelölése (MIID) XCMT 13...
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Perem hossza (LPR) 69 mm
  • Szár hossza (LS) 61 mm
  • Tényleges hossz (LU) 56,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése