• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DRG-MF-10R-2.25D-12A-05 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203443
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203443
EAN / GTIN 7291075347531
Codice del produttore 3203443
Numero-L L24150 129

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 69.5 mm, Lunghezza utile (LU) 22.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 05...
  • Overall Length (OAL) 69.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 27.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 42 mm
  • Lunghezza utile (LU) 22.5 mm