• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

XCMT 10T304-MF IC908 Inserti per utensili multifunzionali DR-MF, con due taglienti, per materiali duri e tagli interrotti

Codice art.: 5506909
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5506909
EAN / GTIN 7291075202793
Codice del produttore 5506909
Numero-L L23950 18

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.5 mm, Diametro inscritto (IC) 10.5 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 10.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 10.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto