Corpo di foratura DCM 250-200-25.4A-8D con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 8xD

Codice art.: 3201416
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3201416
EAN / GTIN 7291075170146
Codice del produttore 3201416
Numero-L L24040 286

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.984″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 25.0 ,Overall Length (OAL) 11.4″ ,Usable Length (LU) 7.87″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.984″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.02″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.984″
  • Decimale Equivalente: 0.984″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 9.021″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 25.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 250-SG
  • Overall Length (OAL): 11.4″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 9.2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Lunghezza utile (LU): 7.87″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto