DCM 250-200-25.4A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3201416
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3201416
EAN / GTIN 7291075170146
Réf. fabricant 3201416
Article hors catalogue L24040 286

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25.0 ,Longueur hors tout (OAL) 11.4″ ,Longueur utile (LU) 7.87″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
  • Equivalent décimal: 0.984″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.021″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 250-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 11.4″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Longueur dépassement (LPR): 9.2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 7.87″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout